Eriks
WIHA

WIHA Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 15x125mm

  • ERIKS:13290214
Image 1
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher

Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

40,52 €/ Stückexkl. MwSt

47,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA