Ausführung: Isoliertes Werkzeug-Set aus Chrom-Vanadium-Stahl. Der integrierte Umschalthebel ermöglicht müheloses Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf. Weiterhin bietet die Kugelsicherung den aufgesteckten Steckschlüsseln einen sicheren Halt, welche durch einfaches Drücken des Auslöseknopfs variabel ausgetauscht werden können. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung im robusten Kunststoffkoffer.
Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.
615,46 €/ Stückexkl. MwSt
720,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150