Eriks
WIHA

WIHA Steckschlüssel-Satz 1/2" VDE 20-teilig im Koffer

  • ERIKS:14598128
  • Hersteller:62740000
Image 1
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 21-teilig

Ausführung: Isoliertes Werkzeug-Set aus Chrom-Vanadium-Stahl. Der integrierte Umschalthebel ermöglicht müheloses Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf. Weiterhin bietet die Kugelsicherung den aufgesteckten Steckschlüsseln einen sicheren Halt, welche durch einfaches Drücken des Auslöseknopfs variabel ausgetauscht werden können. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung im robusten Kunststoffkoffer.
Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.


Satzinhalt:
1 VDE-Umschaltknarre
1 VDE-Quergriff-Adapter
2 VDE-Verlängerungen 125; 250 mm
11 VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 32 mm
5 VDE-Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 4; 5; 6; 8; 10 mm
Zur Liste hinzufügen

674,33 €/ Stückexkl. MwSt

788,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA