130,90 €/ Stückexkl. MwSt
153,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIHA |
Serie | 2831 |
Typ | Screwdriver and Bit Set |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 19 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 2 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 4 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 4 |
Verpackung | Faltbeutel |
Gewicht | 0.43 kg |
Länge | 246 mm |
Breite | 224 mm |
Tiefe | 45 mm |