Eriks
WIHA

WIHA Schraubendreher VDE slim T15x100mm

  • ERIKS:12977527
Image 1
VDE-Schraubendreher für TORX®, slim

Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, Griff mit Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Aus hochlegiertem Sonderstahl, mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff . Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen.

Zur Liste hinzufügen

17,55 €/ Stückexkl. MwSt

20,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA