Eriks
WIHA

WIHA Schraubendreher VDE slim PZ/S2x100mm

  • ERIKS:12695608
Image 1
VDE-Schraubendreher PlusMinus PZ/Schlitz, slim

Ausführung:Kombinationsprofil PZ/Schlitz. Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Anwendung: Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.



Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schraub- und Federelementen mit integrierter Schutzisolation slimTECHNOLOGY. Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

26,49 €/ Stückexkl. MwSt

30,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
2
Klingenlänge
100 mm