Eriks
WIHA

WIHA Schraubendreher VDE slim PH1x80mm

  • ERIKS:14675528
Image 1
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, reduzierter Klingendurchmesser

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA