Eriks
WIHA

WIHA Schraubendreher VDE slim PH/S1x80mm

  • ERIKS:14598258
  • Hersteller:63950001
Image 1
VDE-Schraubendreher für PlusMinus PH/Schlitz, reduzierter Klingendurchmesser

Ausführung: Kombinationsprofil PH/Schlitz. Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Anwendung: Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.



Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Zur Liste hinzufügen

18,29 €/ Stückexkl. MwSt

21,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA