Eriks
WIHA

WIHA Schraubendreher Set VDE 4tlg. SoftFinish

  • ERIKS:14598288
  • Hersteller:93569085
Image 1
VDE-Bithalter SoftFinish® slimVario® electric

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation slimTECHNOLOGY können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900.


Satzinhalt:
1 Bithalter SoftFinish®
1 Wechselklinge simBit Schlitz 3,5 mm
2 Wechselklingen slimBit PlusMinus PZ/S 1; 2
Zur Liste hinzufügen

51,25 €/ Stückexkl. MwSt

59,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA