Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Mit runder Klinge und integrierter Schutzisolation slimTECHNOLOGY können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz, Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900.
71,72 €/ Stückexkl. MwSt
83,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150