Eriks
WIHA

WIHA Schraubendreher-Satz VDE slim Schlitz PH PZ/S 6-teilig

  • ERIKS:14598260
  • Hersteller:63560070
Image 1
VDE-Schraubendreher-Satz, 6-teilig

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Mit runder Klinge und integrierter Schutzisolation slimTECHNOLOGY können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz, Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900.


Satzinhalt:
3 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
1 Schraubendreher PlusMinus PZ/S 2
Zur Liste hinzufügen

71,34 €/ Stückexkl. MwSt

83,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA