Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, Griff mit Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Lieferung im Karton.
Aus hochlegiertem Sonderstahl, mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff . Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen. Größe T 8 und T 9 ohne slim-Version.
74,17 €/ Stückexkl. MwSt
86,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150