Eriks
WIHA

WIHA Schraubendreher mit T-Griff und SeitenabtriebInnensechskant 2x mm

  • ERIKS:12055630
  • Hersteller:334 DS SW 2
Image 1
Quergriff-Schraubendreher für Sechskant mit Seitenabtrieb

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Der Schraubendreher verfügt über eine durchgehende Klinge mit Seitenabtrieb zur Übertragung hoher Drehmomente. Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Quergriff mit Weichzonen und Aufhängeloch.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA
Ausführung
metrisch
Schlüsselweite
2 mm
Länge
100 mm