Eriks
WIHA

WIHA Rollgabelschlüssel VDE 250mm

  • ERIKS:14598074
  • Hersteller:581A0030
Image 1
VDE-Rollgabelschlüssel

Ausführung: Variabel einstellbar, als Alternative zu einem Maulschlüsselsatz. Mit Kunststoffgriff, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Anwendung: Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen.

Zur Liste hinzufügen

78,92 €/ Stückexkl. MwSt

92,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA