Eriks
WIHA

WIHA RiSchraubendrehersatz, 3201 Serie, Set von 6, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12357437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VDE-Schraubendreher-Satz, 6-teilig

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Mit runder Klinge und integrierter Schutzisolation slimTECHNOLOGY können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz, Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
Zur Liste hinzufügen

56,64 €/ Stückexkl. MwSt

66,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA
Serie
3201
Typ
Screwdriver set
Set-Ausführung
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446), 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390), 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391), 1x Schraube
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Gewicht
0.633 kg
Typ
Schraubendreher-Satz
Länge
353 mm
Breite
237 mm
Tiefe
44 mm