Eriks
WIHA

WIHA RiSchraubendrehersatz, 2831 Serie, Set von 17

  • ERIKS:13335210
  • Hersteller:36068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

127,91 €/ Stückexkl. MwSt

149,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA
Serie
2831
Typ
Screwdriver set
Set-Ausführung
1x Schraubendreher SoftFinish® slimVario® elektrisch für slimBits 6,0 mm (34577), 1x slimBit Elektro-Bit Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578), 1x slimBit Elektro-Bit Schlitz 3,0 mm x 75 mm (34579), 1x slimBit Elektro-Bit Schlitz 4,0 mm x 75 mm (34580), 1x slim
Gesamtzahl der Werkzeuge
17
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
4
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
5
Anzahl Torx-Schraubendreher
4
Verpackung
Faltbeutel
Gewicht
0.411 kg
Typ
Schraubendreher-Satz
Länge
285 mm
Breite
110 mm
Tiefe
50 mm