Eriks
WIHA

WIHA Magazinhalter LiftUp 25 13tlg. 26 One

  • ERIKS:14598292
  • Hersteller:64720005
Image 1
Bit-Magazinhalter LiftUp 26one

Ausführung: Edelstahl-Sechskant-Aufnahme mit Magnet, für 1/4"-Bits. Kunststoffgriff mit weichem Mantel und Abrollschutz.


Satzinhalt:
2 Doppelbits Innensechskant 3 x 4; 5 x 6 mm
2 Doppelbits Schlitz 4 x 6; 5,5 x 6,5 mm
4 Doppelbits Kreuzschlitz PH 1 x PH 2; PH 0 x PH 3; PZ 0 x PZ 3; PZ 1 x PZ 2
4 Doppelbits Innen-TORX® T 6 x T 8; T 10 x T 15; T 20 x T 25; T 27 x T 30
1 Doppelbit Vierkant Größe 1/2
Zur Liste hinzufügen

65,70 €/ Stückexkl. MwSt

76,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA