Ausführung: Einfaches Öffnen und Schließen durch magnetische Schließfunktion. Die 75 mm langen slimBits sind sicher im Griff verstaut. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation slimTECHNOLOGY können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.
53,68 €/ Stückexkl. MwSt
62,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150