25,67 €/ Stückexkl. MwSt
30,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIHA |
Serie | 369 |
Typ | L-key set |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Länge | 231 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Inbusschlüsselsatz |
Gewicht | 428 g |