7207NRW
Ausführung:Isolierte Umschaltknarre mit kompaktem, ovalem Kopf und Kugelarretierung. Der integrierte Umschalthebel ermöglicht müheloses Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf. Weiterhin bietet die Kugelsicherung den aufgesteckten Steckschlüsseln einen sicheren Halt, welche durch einfaches Drücken des Auslöseknopfs variabel ausgetauscht werden können.
Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.
149,92 €/ Stückexkl. MwSt
175,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150