Eriks
WIHA

WIHA Hebel-Umschaltknarre 1/4"VDE 145mm

  • ERIKS:14598082
  • Hersteller:62220005
Image 1
VDE-Umschaltknarre 1/4"

7209NRW
Ausführung: Isolierte Umschaltknarre aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit kompaktem, ovalem Kopf und Kugelarretierung. Der integrierte Umschalthebel ermöglicht müheloses Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf. Weiterhin bietet die Kugelsicherung den aufgesteckten Steckschlüsseln einen sicheren Halt, welche durch einfaches Drücken des Auslöseknopfs variabel ausgetauscht werden können.
Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

Zur Liste hinzufügen

109,49 €/ Stückexkl. MwSt

128,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA