Eriks
WIHA

WIHA Hebel-Umschaltknarre 1/2"VDE 250mm

  • ERIKS:14598133
  • Hersteller:62740005
Image 1
VDE-Umschaltknarre 1/2"

7207NRW
Ausführung:Isolierte Umschaltknarre mit kompaktem, ovalem Kopf und Kugelarretierung. Der integrierte Umschalthebel ermöglicht müheloses Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf. Weiterhin bietet die Kugelsicherung den aufgesteckten Steckschlüsseln einen sicheren Halt, welche durch einfaches Drücken des Auslöseknopfs variabel ausgetauscht werden können.
Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

Zur Liste hinzufügen

190,69 €/ Stückexkl. MwSt

223,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA