Eriks
WIHA

WIHA Feinschraubendreher-Satz VDE 4-teilig slimVario

  • ERIKS:14598289
  • Hersteller:63569400
Image 1
VDE-Bithalter PicoFinish® electric slimVario®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation slimTECHNOLOGY können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900.


Satzinhalt:
1 Bithalter PicoFinish®
1 Wechselklinge slimBit Schlitz 2 mm
1 Wechselklinge slimBit Kreuzschlitz PH 0
1 Wechselklinge slimBit Kreuzschlitz PZ 0
Zur Liste hinzufügen

45,43 €/ Stückexkl. MwSt

53,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA