Eriks
WIHA

WIHA Einmaulschlüssel VDE 24mm

  • ERIKS:14598017
  • Hersteller:57640240
Image 1
VDE-Einmaulschlüssel

Ausführung: Mit einer Maulstellung von 15°. VDE-isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.

Zur Liste hinzufügen

47,21 €/ Stückexkl. MwSt

55,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA