Eriks
WIHA

WIHA Drehmomentschrauber-Satz VDE 18-teilig

  • ERIKS:14047710
  • Hersteller:36791
Image 1
VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S, 18-teilig

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, mit Mehrkomentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühbar signalisiert. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC, nach IEC 60900. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Falttasche.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, zulässig für 6-mm-slimBits.


Satzinhalt:
1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S 0,8–5 N·m
1 VDE-Bithalter slimTorque
4 Wechselklingen slimBit Schlitz 2,5; 3; 5,5; 6,5 mm
2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz PZ 1; 2
2 Wechselklingen slimBit Plus-Minus PZ/S 1; 2
5 Wechselklingen slimBit Innen-TORX® T 9; 10; 15; 20; 25
1 Einstellwerkzeug Torque-Setter
Zur Liste hinzufügen

286,15 €/ Stückexkl. MwSt

334,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA