Eriks
WIHA

WIHA DrehmomentschraubendreherSatz 14tlg. 0,8-5Nm T+IP

  • ERIKS:14598210
  • Hersteller:62552014
Image 1
Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S, 13-teilig

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, mit Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühbar signalisiert. Der Drehmoment-Schraubendreher deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Hinweis: Zur Verwendung mit Torque®-Wechselklingen mit Sechskant-Schaft (4 mm).


Satzinhalt:
1 Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®
1 Bit-Halter, 162 mm
1 Einstellwerkzeug, 146 mm
5 Bits Innen-TORX® T 7; 8; 9; 10; 15
5 Bits Innen-TORX® Plus IP7; 8; 9; 10; 15
Zur Liste hinzufügen

177,40 €/ Stückexkl. MwSt

207,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA