Eriks
WIHA

WIHA Drehmoment-Adapter VDE 0,8Nm

  • ERIKS:14598281
  • Hersteller:63562005
Image 1
VDE-Drehmoment-Adapter easyTorque

Ausführung: Drehmomentadapter für eine sichere Anwendung, schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit. Der Adapter verwandelt Schraubendreher slimVario mit Bithalter, slimVario Stubby electric, Schraubendreher LiftUp electric in ein Drehmomentwerkzeug. Das Erreichen des Drehmoments wird hörbar und sichtbar durch das entgegengesetze Drehen des gelben Rings und des roten Adapters signalisiert. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

Anwendung: Zur Aufnahme von 6-mm-Wechselklingen slimBit. Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden. Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC, z. B. an Sicherungsautomaten.

Zur Liste hinzufügen

43,57 €/ Stückexkl. MwSt

50,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA