Eriks
WIHA

WIHA Drehmo.-Quergriff-Satz 11tlg. 5-14Nm

  • ERIKS:14598227
  • Hersteller:63241000
Image 1
Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-STplus

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter, ablesbar über Fensterskala. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird fühlbar und akustisch signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat und Einstellwerkzeug Torque-Setter in Metallbox.


Satzinhalt:
1 Quergriff TorqueVario®-STplus 5–14 Nm
3 Bits für Innensechskant 4; 5; 6 mm
3 Bits für Innen-TORX® T 25; 30; 40
1 Wechselklinge mit Bitaufnahme 1/4"
2 Wechselklingen mit Steckschlüssel-Aufnahme 1/4"; 3/8"
1 Einstellwerkzeug Torque-Setter
Zur Liste hinzufügen

293,71 €/ Stückexkl. MwSt

343,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA