Eriks
WIHA

WIHA Bithalter slimTorque für Wechselklingen slimBit

  • ERIKS:13393530
  • Hersteller:35870
Image 1
VDE-Wechselklingehalter slimBit

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201, stückgeprüft bei 10000 V.

Anwendung: Zur Aufnahme von 6-mm-Wechselklingen slimBit. Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.

Zur Liste hinzufügen

21,14 €/ Stückexkl. MwSt

24,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA