Eriks
WIHA

WIHA Bit-Sortiment, 2831 Serie, Set von 6, 4010995431570

  • ERIKS:14056114
  • Hersteller:43157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, 6-teilig, Schlitz/PZ

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechkantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.


Satzinhalt:
4 Wechselklingen Schlitz 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 Wechelsklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2
Zur Liste hinzufügen

52,52 €/ Stückexkl. MwSt

61,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA
Serie
2831
Typ
Bit set
Set-Ausführung
1x slimBit Elektrobith Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578), 1x slimBit Elektrobith Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159), 1x slimBit Elektrobith Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581), 1x slimBit Elektrobith Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582), 1x slimBit Elektrobith Pozidriv PZ
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
2
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Verpackung
Box
Gewicht
0.142 kg
Länge
187 mm
Breite
112 mm
Tiefe
15 mm