Eriks
WIHA

WIHA Akku-Schraubendreher-SatzSpeedE Industrial

  • ERIKS:14598291
  • Hersteller:63851040
Image 1
E-Schraubendreher-Set speedE® Industrial

Ausführung: Elektronische Ratsche für mindestens doppelt so schnelle Verschraubung wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher, ohne Nachgreifen. Durch die elektrische Ratschenfunktion und die SoftFinish®-Griffform reduziert der speedE® spürbar die Belastung (empfohlen von Ärzten und Therapeuten des AGR). Bei 0,4 N·m schaltet die elektrische Unterstützung zum Schutz des Materials automatisch aus, der finale, manuelle Schraubenanzug kann gefühlvoll von Hand erfolgen.


Satzinhalt:
1 E-Schraubendreher speedE® Industrial
1 Bit-Halter 1/4"
1 Bit Innen-TORX® T 20
1 Li-Ion-Akku-Set
1 USB-Akku-Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA