Eriks
WEST

WEST Leistungsverstärker PAM-193-P

  • ERIKS:11287371
  • Hersteller:PAM-193-P
Image 1
Leistungsverstärker für Wegeventile
  • Leistungsverstärker für ein und zwei magnetige Proportionalventile
  • Snap-On Modul nach EN 50022
  • Einstellbar über Potentiometer
  • Kompakter Aufbau
  • Gehäuse: Polyamid PA 6.6
  • Schutzklasse: IP20
  • Strombereiche:1,2 A und 2,6 A
  • Versorgungsspannung: 12..30 Vdc
  • Analoge Eingänge: 0..10 Vdc / 4..20 mA
Zur Liste hinzufügen

212,00 €/ Stückexkl. MwSt

248,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEST