Eriks
WEST

WEST Druckregelmodul MDR-337-P

  • ERIKS:14521173
  • Hersteller:MDR-337-P
Image 1
Druckregelmodul mit integrierter Leistungsendstufe bis 2,6 A, mit analoger Sensorschnittstelle und Inbetriebnahmeassistent
  • Snap-On Modul nach EN 50022
  • Universeller PID Regler
  • Kompakter Aufbau
  • Inbetriebnahmeassistent
  • USB Schnittstelle
  • Gehäuse: Polyamid PA 6.6
  • Schutzklasse: IP20
  • USB Schnittstelle
  • Maximaler Ausgangsstrom: 2,6 A
  • Versorgungsspannung: 12..30 Vdc
  • Analoge Eingänge: 0..10 Vdc / 4..20 mA
Zur Liste hinzufügen

413,40 €/ Stückexkl. MwSt

483,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEST