Eriks
WERA

WERA Winkelschraubendreher- Satz Multicolor mit Haltefunktion 9-teilig

  • ERIKS:13513418
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge schlauchummantelt, mit Festhaltefunktion

Ausführung: Aus speziallegiertem Rund-Werkzeugstahl, schlauchummantelt zur Fingerschonung. In verschiedenen Farben zur leichten Zuordnung der Schlüsselweiten. Gefrästes Profil mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Lieferung im verschleißfreiem Vollgummiclip mit abriebfester Größenkennzeichnung.
** 1,5; 2; 2,5 mm ohne Festhaltefunktion.
Zur Liste hinzufügen

50,11 €/ Stückexkl. MwSt

58,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA