Ausführung: Ähnlich DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, gestellverchromt. Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Lieferung im verschleißfreien Vollgummiclip mit abriebfester Kennzeichnung.
40,14 €/ Stückexkl. MwSt
46,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150