Eriks
WERA

WERA Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 5/64"-3/8" lang Kugelkopf

  • ERIKS:14594300
  • Hersteller:59130005
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf, in amerikanischen Zollmaßen, lang

Ausführung: Aus speziallegiertem Sechskant-Werkzeugstahl, Klinge BlackLaser. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Lieferung im verschleißfreien Vollgummiclip mit abriebfester Größenkennzeichnung.


Satzinhalt: 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 Zoll
Zur Liste hinzufügen

27,79 €/ Stückexkl. MwSt

32,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA