Eriks
WERA

WERA Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm Kurz Kugelkopf

  • ERIKS:14594273
  • Hersteller:59130015
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf

Ausführung: Ähnlich DIN 911, ISO 2936 K. Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, gestellverchromt. Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Lieferung im verschleißfreien Vollgummiclip mit abriebfester Kennzeichnung.

Zur Liste hinzufügen

24,51 €/ Stückexkl. MwSt

28,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA