Eriks
WERA

WERA Werkzeugtasche 2Go 2 355x330x115mm Nylon

  • ERIKS:13357653
  • Hersteller:05 004351 001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugumhängetasche Wera 2go 2

Ausführung: Formstabiler Taschenkörper aus gewebekaschierten Kunststoffplatten mit hoher Schnitt- und Stichresistenz. Schützt das Werkzeug vor Nässe und Beschädigung. Durch das Klettsystem können Taschen des Wera-2go-Systems sowie Sätze und Garnituren in Textiltaschen mit Klettzone kombiniert werden. So lässt sich schnell und einfach eine Tasche zusammenstellen, die auf die jeweilige Arbeitsanforderung ausgerichtet ist.



Große Umhängetasche mit gepolstertem, verstellbarem, abnehmbarem Tragegurt und Tragegriff. Klettzonen innen und außen zur Aufnahme von kompatiblen Taschen und Boxen. Lieferung mit einem entnehmbarem Köcher mit variablem Klettteiler zur weiteren Unterteilung.

Zur Liste hinzufügen

152,47 €/ Stückexkl. MwSt

178,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA