Eriks
WERA

WERA Werkzeugsortiment W1 Wartung 35-teilig in Textilbox

  • ERIKS:13287726
  • Hersteller:05135926001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugsatz Kraftform Kompakt W 1 für Wartung, 35-teilig

Satzinhalt:
1 Zyklop Speed-Knarre 1/4"    
8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
1 Verlängerung 1/4" 75 mm
1 Bithalter 1/4"
1 Bit-Adpater für 1/4"-Bits
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2
4 Bits 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
1 Bit 1/4" Innen-TORX® T 25
1 VDE-Bit-Handhalter
1 VDE-Wechselklinge Schlitz 2,5 mm
3 VDE-Slim-Wechselklingen Schlitz 3,5; 4; 5,5 mm
2 VDE-Slim-Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2
2 VDE-Slim-Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 VDE-Wechselklinge Innen-TORX® T 10
3 VDE-Slim-Wechselklingen Innen-TORX® T 15; 20; 25
1 Schraubkralle 4,5–6 mm
1 Phasenprüfer, einpolig    
1 Doppel-Maulschschlüssel 10 x 13 mm
Zur Liste hinzufügen

181,06 €/ Stückexkl. MwSt

211,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA