Eriks
WERA

WERA Werkzeugsortiment SH1 Sanitär 25-teilig in Textilbox

  • ERIKS:14591030
  • Hersteller:616A0005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugsatz Kraftform Kompakt SH 1 für Heizung/Sanitär, 25-teilig

Satzinhalt:
1 Zyklop Speed-Knarre 1/4"
2 Ring-/Maulschlüssel Joker 10; 13 mm
3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 7; 10; 13 mm
1 Adapter 1/4" Sechskant auf Vierkant
4 Bits Innen-Sechskant, Hex-Plus 3; 4; 5; 6 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
6 Bits Innen-TORX® mit Haltefunktion T 10; 15; 20; 25; 30; 40
1 VDE-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, Schlitz 3,5 mm
1 VDE-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm
1 Phasenprüfer, einpolig
1 Schraubendreher mit Schlagkappe, Schlitz 7 mm
2 Steckschlüssel 10; 13 mm
Zur Liste hinzufügen

227,88 €/ Stückexkl. MwSt

266,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA