Eriks
WERA

WERA Werkzeugsortiment M1 Metall 39-teilig in Textilbox

  • ERIKS:14047841
  • Hersteller:05135928001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugsatz Kraftform Kompakt M 1 für Metall, 39-teilig

Satzinhalt:
1 Zyklop Speed-Knarre 1/4"
7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
1 Bit Schlitz 89 mm, 5,5 mm
3 Bits Kreuzschlitz 89 mm, PH 1; 2; 3
4 Bits Innensechskant 89 mm, 3; 4; 5; 6 mm
5 Bits Innen-TORX® 89 mm, T 10; 15; 20; 25; 30
6 Kombigewindebohrer-Bits 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5 mm
6 HSS-Metallspiralbohrer-Bits 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Bit-Handhalter
1 Verlängerung 1/4" mit Schnelldrehhülse 150 mm
1 Wobble-Verlängerung 1/4" 56 mm
1 Adapter 1/4" Sechskant auf Vierkant
1 Schraubkralle 4,5–6 mm
1 Phasenprüfer einpolig
Zur Liste hinzufügen

250,81 €/ Stückexkl. MwSt

293,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA