Eriks
WERA

WERA Werkzeugsortiment H1 Holz 41-teilig in Textilbox

  • ERIKS:14591028
  • Hersteller:616A0020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugsatz Kraftform Kompakt H 1 für Holz, 41-teilig

Satzinhalt:
7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
4 Bits Innensechskant 89 mm, 3; 4; 5; 6 mm
1 Bit Schlitz 25 mm, 5,5 mm
1 Bit Schlitz 89 mm, 5,5 mm
3 Bits Kreuzschlitz 89 mm, PH 1; 2; 3
3 Bits Kreuzschlitz 25 mm, PZ 1; 2; 3
3 Bits Kreuzschlitz 89 mm, PZ 1; 2; 3
2 Bits Innen-TORX® 25 mm, T 20; 25
5 Bits Innen-TORX® mit Bohrung 89 mm, T 10; 15; 20; 25; 30
5 HSS-Holzspiralbohrer-Bits 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Bithalter 1/4"
1 Schraubkralle 4,5–6 mm    
1 Phasenprüfer einpolig    
1 Ratschenschraubendreher    
1 Bit-Ratsche
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse, 75 mm
Zur Liste hinzufügen

191,65 €/ Stückexkl. MwSt

224,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA