Eriks
WERA

WERA Wechselklingen-Satz Kraftform Turbo VDE 16-teilig

  • ERIKS:14236815
Image 1
VDE-Wechselklingen-Garnitur Kraftform Kompakt Turbo

Klingen isoliert. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz. Ein zuschaltbares Planetengetriebe aus Stahl im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch, maximales Drehmoment 14 N·m. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und zum endgültigen Anziehen einer Schraube. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Lieferung in praktischer Gürteltasche.


Satzinhalt:
1 Handhalter
1 Handhalter Turbo
4 Wechselklingen Schlitz 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm
2 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2
2 Wechselklingen PlusMinus PZ/S 1; 2
4 Wechselklingen Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25
Zur Liste hinzufügen

148,90 €/ Stückexkl. MwSt

174,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA