Eriks
WERA

WERA Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt VDEslim16-teilig

  • ERIKS:13615172
  • Hersteller:05003484001
Image 1
VDE-Wechselklingen-Garnitur Kraftform Kompakt, 16-teilig

Ausführung: Klingen isoliert. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Lieferung in praktischer Gürteltasche.

1 Handhalter4 Wechselklingen Schlitz 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm2 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 22 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 22 Wechselklingen PlusMinus S/PZ 1; 24 Wechselklingen Innen-TORX® T 10; 15; 20; 251 Phasenprüfer, einpolig
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA