Eriks
WERA

WERA Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt VDE 18-teilig

  • ERIKS:23287828
  • Hersteller:6163550005
Image 1
VDE-Wechselklingen-Garnitur Kraftform Kompakt, 18-teilig

Ausführung: Klingen isoliert. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Lieferung in praktischer Gürteltasche.


Satzinhalt:
1 Handhalter
4 Wechselklingen Schlitz 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm
2 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2
2 Wechselklingen PlusMinus PH/S 1; 2
2 Wechselklingen PlusMinus PZ/S 1; 2
2 Wechselklingen Außenvierkant 6,3; 8,1 mm
1 Wechselklinge Außendreikant
1 Wechselklinge Doppelbart
1 Phasenprüfer, einpolig
Zur Liste hinzufügen

94,65 €/ Stückexkl. MwSt

110,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA