Eriks
WERA

WERA Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt VDE 17-teilig

  • ERIKS:13023459
  • Hersteller:059030
Image 1
VDE-Wechselklingen-Garnitur Kraftform Kompakt, 17-teilig

Ausführung: Klingen isoliert. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Lieferung in praktischer Gürteltasche.


Satzinhalt:
2 Handhalter
5 Wechselklingen Schlitz 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm
2 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2
2 Wechselklingen PlusMinus PZ/S 1; 2
4 Wechselklingen Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25
Zur Liste hinzufügen

86,37 €/ Stückexkl. MwSt

101,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA