Eriks
WERA

WERA Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 900

  • ERIKS:14591177
  • Hersteller:64960060
Image 1
Wechselklingen-Sortiment Kraftform Kompakt 900

Ausführung: Mit extrazähen Schlagschraubendreher-Bits . Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen und Schlagkappe verfügt über eine durchgehende Sechskant-Aufnahme mit Schlüsselhilfe . Kombiniert drei Schraubwerkzeuge in einem: Wechselklingen-Schraubendreher, Schraubmeißel und Handschlag-Schraubendreher mit einem Lösemoment von 25 N·m. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht.

Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet, zum Lösen von festsitzenden Schrauben ohne Maschineneinsatz und als Meißel zum Aufstemmen von beispielsweise Mauerschlitzen.


Satzinhalt:
1 Schlagschraubendreher
3 Bits Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
5 Bits Innen-TORX® T 15; 20; 25; 30; 40
4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
Zur Liste hinzufügen

123,05 €/ Stückexkl. MwSt

143,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA