Eriks
WERA

WERA Wechselklinge VDE Schlitz 1x5,5x154mm

  • ERIKS:23287834
  • Hersteller:6763550120
Image 1
VDE-Wechselklinge für Schlitzschrauben

Ausführung: Mit Sechskantschaft, 9 mm.

Zur Liste hinzufügen

6,25 €/ Stückexkl. MwSt

7,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm
Klingenlänge
154 mm
VDE geprüft
Ja