Eriks
WERA

WERA T-Griff-Schraubendreher T45x200mm Haltefunktion und Seitenabtrieb

  • ERIKS:14594314
  • Hersteller:58920080
Image 1
Schraubendreher mit Quergriff und Seitenabtrieb für TORX®

Ausführung: Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels. Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Quergriff mit Fingergriffmulden und Aufhängeloch.

Zur Liste hinzufügen

15,48 €/ Stückexkl. MwSt

18,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA