Eriks
WERA

WERA T-Griff-Schraubendreher- Satz im Ständer 7-teilig T6-30 Haltefunktion und Seitenabtrieb

  • ERIKS:14594305
  • Hersteller:58920900
Image 1
Schraubendreher-Satz mit Quergriff und Seitenabtrieb für TORX®

Ausführung: Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels. Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Quergriff mit Fingergriffmulden und Aufhängeloch.Lieferung im Metall-Rack.
Satzinhalt: T 10 x 100; T 15 x 100; T 20 x 100; T 25 x 100; T 30 x 200; T 40 x 200; T 45 x 200 mm.
Zur Liste hinzufügen

103,45 €/ Stückexkl. MwSt

121,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA